HIKVISION ITALY SRL - HIK302402273 DS-PDP15P-EG2-WE : RIVELATORE PIR 15M - 302402273

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 85.9 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
EAN
6942160434605
Artikelnummer
HIK302402273
Herstellernummer
302402273
Hersteller
HIK
Erfassungsbereich:
85.9 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
1500 mA
Betriebsspannung:
3.2...3.2 V
Höhe:
103 mm
Breite:
65.5 mm
Tiefe:
48.5 mm


