Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK301803579 DS-3E0502P-E SWITCH POE INJECTOR - 301803579

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK301803579 DS-3E0502P-E SWITCH POE INJECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Übertragungsstandard - Gigabit Ethernet

  • Max. PoE-Leistung - 30 W

  • Anzahl der PoE-Ports - 1

  • Montageart - sonstige

  • PoE-Standard - 802.3at (PoE+)

Packung

  • 1 ST

EAN

6936422133382

Artikelnummer

HIK301803579

Herstellernummer

301803579

Hersteller

HIK

Übertragungsstandard:

Gigabit Ethernet

Max. PoE-Leistung:

30 W

Anzahl der PoE-Ports:

1

Montageart:

sonstige

PoE-Standard:

802.3at (PoE+)

Breite:

132.3 mm

Höhe:

33 mm

Tiefe:

60 mm

PoE Injector, 1 ? Gigabit PoE port out,1 ? Gigabit RJ45 port, 30 W, 6 kV Surge Protection, Desktop/Wall Installation