Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK301803299 DS-3T1528HP-SI-24P4F IND MAN GIGABIT HIP - 301803299

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK301803299 DS-3T1528HP-SI-24P4F IND MAN GIGABIT HIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Tischmodell (Desktop)

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3bt (4PPoE)

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Managebar - ja

  • Anzahl der Modulslots - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

494 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6936422105662

Artikelnummer

HIK301803299

Herstellernummer

301803299

Hersteller

HIK

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Power over Ethernet (PoE):

802.3bt (4PPoE)

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Managebar:

ja

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

24

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

4

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

24

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

480 W

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Layer 3:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

440 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

220.8 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

44 mm

Max. Leistungsaufnahme:

500 W

Redundante Stromversorgung:

nein

L2, Smart Managed, 24 Gigabit PoE ports, 4 Gigabit SFP ports, 802.3af/at/bt, port 1-4 support Hi-PoE 90w, power budget ?480w( based on power supply, power supply unit not included ), -40?C to 75?C, HPP Cloud managed, VLAN, STP/RSTP /ERPS, DHCP Snooping, ACL, IP&MAC filter based on port, SNMP V1/V2C, Max. 300 meter PoE transmission, Rack mount