HIKVISION ITALY SRL - HIK301803250 DS-3E1520HP-SI-16P2T2F SMARTMAN HI-POE G - 301803250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ethernet - ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 18
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0
Packung
1 ST
EAN
6942160406824
Artikelnummer
HIK301803250
Herstellernummer
301803250
Hersteller
HIK
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
18
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
802.3bt (4PPoE)
Anzahl der PoE-Ports:
16
Max. PoE-Leistung:
230 W
Max. Leistungsaufnahme:
250 W
Redundante Stromversorgung:
nein
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
220.8 mm


