Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK301803169 DS-3T0310HP SWITCH - 301803169

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK301803169 DS-3T0310HP SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Tischmodell (Desktop)

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3bt (4PPoE)

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Managebar - nein

  • Anzahl der Modulslots - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160482903

Artikelnummer

HIK301803169

Herstellernummer

301803169

Hersteller

HIK

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Power over Ethernet (PoE):

802.3bt (4PPoE)

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Managebar:

nein

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

8

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

1

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

1

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

8

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

110 W

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Layer 3:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

197 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

42.2 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

114.2 mm

Max. Leistungsaufnahme:

120 W

Redundante Stromversorgung:

nein

L2, Unmanaged, 8 10/100M PoE ports, 1 Gigabit RJ45, 1 Gigabit SFP Uplink, 802.3af/at/bt, port 1-2 support Hi-PoE 60w, power budget?110w ( based on power supply, power supply unit not included ), ports 7-8 support up to 300meter, 6KV surge protection, supports POE watchdog, port isolation, -40~75?C, DIN rail