HIKVISION ITALY SRL - HIK301802995 DS-3E1510P-EI SMART MANAGED POE GIGABIT - 301802995

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6942160450056
Artikelnummer
HIK301802995
Herstellernummer
301802995
Hersteller
HIK
Switch 10 porte. PoE: 8x IEEE 802.3af,IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100/1000. Tipo Poe: 30 W. Budget Totale: ? 110 W. Distanza Poe: Extended Mode 300 m. Uplink: 2. Tipologia Uplink: RJ45 10/100/1000 Mbps, Tipo: L2 Smart Managed. Case metallico. Capacita Switching: 20 Gbps. Funzionalita: Supporta Hik-Central/iVMS 4200/Hik-Partner Pro Unified Topology Management, cloud management. Temperatura di funzionamento: 0 ?C ~ +40 ?C. Alimentazione: 54 Vcc, ? 120 W.