Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK301802993 DS-3E1506P-EI/M SMART MANAGED POE GIGABI - 301802993

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK301802993 DS-3E1506P-EI/M SMART MANAGED POE GIGABI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160450087

Artikelnummer

HIK301802993

Herstellernummer

301802993

Hersteller

HIK

Switch 6 porte. PoE: 4x IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100/1000. Tipo Poe: 30 W. Budget Totale: ? 45 W. Distanza Poe: Extended Mode 300 m. Uplink: 2. Tipologia Uplink: RJ45 10/100/1000 Mbps, Tipo: L2 Smart Managed. Case metallico. Capacita Switching: 14 Gbps. Funzionalita: Supporta Hik-Central/iVMS 4200/Hik-Partner Pro Unified Topology Management, cloud management. Temperatura di funzionamento: 0 ?C ~ +40 ?C. Alimentazione: 54 Vcc, ? 50 W.