Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK301802991 DS-3E1506P-EI SMART MANAGED POE GIGABIT - 301802991

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK301802991 DS-3E1506P-EI SMART MANAGED POE GIGABIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160450070

Artikelnummer

HIK301802991

Herstellernummer

301802991

Hersteller

HIK

Switch 6 porte. Poe: 4x IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100/1000. Tipo Poe: 30 W. Budget Totale: 60 W. Distanza Poe: Extended Mode 300 m. Uplink: 2. Tipologia Uplink: 10/100/1000. Tipo: L2 Smart Managed. Case: Metallico. Banda: 14 Gbps. Funzionalita: Hik-Central/iVMS 4200/Hik-Partner Pro Unified Topology Management, cloud management. Temperatura di funzionamento: 0 ?C A 40 ?C. Alimentazione: 54 Vcc, 1.2 A, ? 65 W