Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK301802985 DS-3E1106P-EI/M SMART MANAGED POE 10/100 - 301802985

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK301802985 DS-3E1106P-EI/M SMART MANAGED POE 10/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Tischmodell (Desktop)

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Managebar - ja

  • Anzahl der Modulslots - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6942160449913

Artikelnummer

HIK301802985

Herstellernummer

301802985

Hersteller

HIK

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Managebar:

ja

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

6

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

4

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

45 W

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Layer 3:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

121.1 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

83.1 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

27.6 mm

Max. Leistungsaufnahme:

50 W

Redundante Stromversorgung:

nein

L2, Smart Managed, 4 10/100M RJ45 PoE ports, 2 10/100M RJ45 port, 802.3af/at, PoE budget 45W, Max. 300 meter PoE transmission, Supports Hik-Central/iVMS 4200/Hik-Partner Pro Unified Topology Management, cloud management, Desktop