Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK301802747 DS-3E1518P-EI SWITCH - 301802747

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK301802747 DS-3E1518P-EI SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - ja

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 16

  • Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160430911

Artikelnummer

HIK301802747

Herstellernummer

301802747

Hersteller

HIK

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

16

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

2

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Anzahl der PoE-Ports:

16

Max. PoE-Leistung:

225 W

Max. Leistungsaufnahme:

250 W

Redundante Stromversorgung:

nein

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Anzahl der Modulslots:

0

Layer 2:

ja

Layer 3:

nein

Managebar:

ja

Höhe:

220.8 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

44 mm

L2, Smart Managed, 16 Gigabit RJ45 PoE ports, 1 Gigabit RJ45 port, 1 Gigabit SFP port, 802.3af/at, PoE power budget 230W, HPP Cloud managed, VLAN, STP/RSTP loop prefention, PoE watchdog, Max. 300 meter PoE transmission, Rack mount