Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK301802709 DS-3E1326P-EI/M SMART SWITCH POE 10/100 - 301802709

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK301802709 DS-3E1326P-EI/M SMART SWITCH POE 10/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847199586

Artikelnummer

HIK301802709

Herstellernummer

301802709

Hersteller

HIK

Switch 26 porte. Poe: 24x IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100. Tipo Poe: 30 W. Budget Totale: 230 W distanza Poe: Extended Mode 300 m. Uplink: 2, Tipologia Uplink: 10/100/1000 RJ45. Tipo: L2 Smart managed. Case: Metallico. Banda: 8.8 Gbps. Funzionalita: Network Topology, Cloud Management. Temperatura di funzionamento: 0 ?C ~ 45 ?C. Alimentazione: 100~240 Vca, 4 A