HIKVISION ITALY SRL - HIK301802707 DS-3E1318P-EI/M SMART MANAGED POE 10/100 - 301802707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Managebar - ja
Anzahl der Modulslots - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
494 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6931847199579
Artikelnummer
HIK301802707
Herstellernummer
301802707
Hersteller
HIK
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Managebar:
ja
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
16
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
16
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
1
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
130 W
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Layer 2:
ja
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Layer 3:
nein
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Breite:
440 mm
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Tiefe:
220.8 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Höhe:
44 mm
Max. Leistungsaufnahme:
150 W
Redundante Stromversorgung:
nein


