HIKVISION ITALY SRL - HIK301802043 DS-3E1310HP-EI SMART MANAGED HI-POE 10/1 - 301802043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6941264094708
Artikelnummer
HIK301802043
Herstellernummer
301802043
Hersteller
HIK
Switch 10 porte. Poe: 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Tipologia: 10/100. Tipo Poe: 1-2 90 W, 3-8 30 W. Budget Totale: ? 110 W. Distanza Poe: Extended Mode 300 m. Uplink: 2. Tipologia Uplink: 2x RJ45 10/100/1000 Mbps, Tipo: L2 Smart Managed. Case: Metallico IP40. Banda: 5.6 Gbps. Funzionalita: Network Topology, Health Monitor, Real time alarm push e Video Control and Preview. Temperatura di funzionamento: -10 ?C ~ +55 ?C. Alimentazione: 54 Vcc, ? 120 W.