HIKVISION ITALY SRL - HIK301802029 DS-3E1510P-SI SWITCH GIGABIT SMART MAN8P - 301802029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports - 2
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Anzahl der PoE-Ports - 8
Max. PoE-Leistung - 110 W
Packung
1 ST
EAN
6941264087427
Artikelnummer
HIK301802029
Herstellernummer
301802029
Hersteller
HIK
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
110 W
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Layer 2:
ja
Managebar:
ja


