HIKVISION ITALY SRL - HIK301801604 DS-3T0510HP-E/HS SWITCH DIN GIGABIT 8 PO - 301801604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC - 2
Power over Ethernet (PoE) - 802.3bt (4PPoE)
Anzahl der PoE-Ports - 8
Max. PoE-Leistung - 90 W
Packung
1 ST
EAN
6941264038375
Artikelnummer
HIK301801604
Herstellernummer
301801604
Hersteller
HIK
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Power over Ethernet (PoE):
802.3bt (4PPoE)
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
90 W
Managebar:
nein


