HIKVISION ITALY SRL - HIK301801519 DS-3E0528HP-E SWITCH GIGABIT UNMAN 24 PO - 301801519

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports - 2
Anzahl der PoE-Ports - 24
Max. PoE-Leistung - 370 W
Packung
1 ST
EAN
6941264031635
Artikelnummer
HIK301801519
Herstellernummer
301801519
Hersteller
HIK
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der PoE-Ports:
24
Max. PoE-Leistung:
370 W
Layer 2:
ja


