HIKVISION ITALY SRL - HIK301801345 DS-3E0106HP-E SWITCH UNMAN 4 POE - 301801345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 2
Anzahl der PoE-Ports - 4
Max. PoE-Leistung - 65 W
Layer 2 - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6954273693343
Artikelnummer
HIK301801345
Herstellernummer
301801345
Hersteller
HIK
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. PoE-Leistung:
65 W
Layer 2:
ja
Breite:
145 mm
Tiefe:
68.45 mm
Höhe:
25.6 mm