Startseite
Nicht mehr in Produktion

HIKVISION ITALY SRL - HIK300820158 DS-2CD1321-I(2.8) TURRET IP 2MP - 300820158

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK300820158 DS-2CD1321-I(2.8) TURRET IP 2MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2

  • Protokoll - TCP/IP

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Bildsystem - PAL

  • Max. Infrarot-Reichweite - 30 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070047486

Artikelnummer

HIK300820158

Herstellernummer

300820158

Hersteller

HIK

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Protokoll:

TCP/IP

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

95...55 °

Leistungsaufnahme:

6 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Höhe:

70 mm

Breite:

85.5 mm

Tiefe:

85.5 mm

Telecamera minidome 2MP, sensore 1/2.8" progressive scan CMOS, illuminazione minima a colori 0.01Lux @(F1.2, AGC ON),0 Lux con IR, shutter 1/3s ta 1/100,000 s, supporta slow shutter, ottica fissa 2.8mm, filtro meccanico con auto switch, WDR digitale, compressione video H.264+/H.264, risoluzione massima 1920 × 1080, protocollo di rete TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, standard ONVIF profilo S,G, PSIA, CGI,ISAPI, 1 RJ45 10M/100M, temperatura di funzionamento -30 °C to60 °C, alimentazione 12VDC± 25%, PoE (802.3af), assorbimento 4 W/6 W (PoE), IP67 profondita IR massima 30m, dimensioni Φ 85.5 mm × 70 mm