HIKVISION ITALY SRL - HIK300805040 DS-2CD2522F-I(2.8) MICRO DOME IP 2MP - 300805040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Brennweitengröße - 2.8...2.8 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Mit Infrarot-Lampe - ja
Packung
1 ST
EAN
7449072635827
Artikelnummer
HIK300805040
Herstellernummer
300805040
Hersteller
HIK
Brennweitengröße:
2.8...2.8 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
10 m
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
-30...30 °
Vertikaler Blickwinkel:
0...80 °
Leistungsaufnahme:
5 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
96.7 mm
Breite:
99.3 mm
Tiefe:
52.8 mm
Protokoll:
TCP/IP


