Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK300726257 DS-2CD1621FWD-IZ(2.8-12) BULLET IP 2MP - 300726257

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK300726257 DS-2CD1621FWD-IZ(2.8-12) BULLET IP 2MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2

  • Protokoll - TCP/IP

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Bildsystem - PAL

  • Max. Infrarot-Reichweite - 30 m

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273641238

Artikelnummer

HIK300726257

Herstellernummer

300726257

Hersteller

HIK

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Protokoll:

TCP/IP

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Leistungsaufnahme:

11 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Höhe:

105 mm

Breite:

91.6 mm

Tiefe:

294.5 mm

Telecamera Bullet a risoluzione 1080P(FullHD) a 25fps, di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, completa di staffa con passaggio cavi e regolazione sui 3 assi, illuminatori IR integrati sino a 30m, sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.8”, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, WDR 120dB, 3D-DNR, ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm, algoritmo di compressione H.264+/H.264 con codifica digitale di tipo Dual Stream, standard ONVIF, PSIA e CGI, ISAPI, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Supporta registrazione locale su Micro SD/SDHC/SDXC card slot, fino a 128 GB, NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100Mbps. Webserver di tipo multibrowser, supporta accesso a Cloud Platform, heartbeat, alimentazione 12Vdc oppure PoE 802.3af, 11W, IP67, temperatura di esercizio da -30°C a +60°C. Dimensioni: 91.6×105×294.5 mm