Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK300609132 DS-2CE56C0T-IRMF(3.6) TURRET TURBO 4IN1 - 300609132

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK300609132 DS-2CE56C0T-IRMF(3.6) TURRET TURBO 4IN1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273636968

Artikelnummer

HIK300609132

Herstellernummer

300609132

Hersteller

HIK

Telecamera Minidome 4 in 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP66 con illluminatore Smart IR sino a 20m, regolazione del corpo camera su 3 assi. Sensore CMOS, risoluzione 1MP (1296x732pixel), sensibilità colori 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), b/n 0 Lux con IR, ottica fissa 3.6 mm. Uscita video TVI. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, Alimentazione 12Vdc 4W, dimensioni 89.47 × 67.6 mm