HIKVISION ITALY SRL - HIK300512765 DS-2CE10DF3T-F(3.6mm) : BULLET OTTICA FISSA WDR 130 dB 2MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Montageart - Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm
Einsatzgebiet - außen
Packung
1 ST
EAN
6941264038818
Artikelnummer
HIK300512765
Herstellernummer
300512765
Hersteller
HIK
Ausführung:
Standard (fest)
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Brennweitengröße:
3.6...3.6 mm
Einsatzgebiet:
außen
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit Objektiv:
ja
Mit IR-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
20 m
Schutzart (IP):
IP67
Leistungsaufnahme:
2.9 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Protokoll:
analog