Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK300507908 DS-2CE16C0T-IT3F(3.6) BULLET TURBO 4IN1 - 300507908

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK300507908 DS-2CE16C0T-IT3F(3.6) BULLET TURBO 4IN1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273638795

Artikelnummer

HIK300507908

Herstellernummer

300507908

Hersteller

HIK

Telecamera bullet 1MP 4 in 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, sensore 1 MP CMOS, risoluzione 1296 (H) × 732 (V), illluminatore IR EXIR, illuminazione minima 0.1 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux con IR, Shutter 1/25s a 1/50,000s, Ottica 3.6mm, filtro meccanico, uscita video TVI,alimentazione 12VDC, assorbimento 4W, IP66, profondità IR fino a 40m, staffa con passaggio cavi e regolazione su 3 assi, temperatura di funzionamento -40 °C to 60 °C, dimensioni 86.7× 81.6× 226 mm