Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK300220105 DS-7204HQHI-K1/P/A DVR 72K 4CH POC 3MP ALAR

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK300220105 DS-7204HQHI-K1/P/A DVR 72K 4CH POC 3MP ALAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Leistungsaufnahme - 6 W

  • Max. Übertragungsrate - 6 Mbit/s

  • Breite - 315 mm

  • Höhe - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273646875

Artikelnummer

HIK300220105

Herstellernummer

300220105

Hersteller

HIK

Art der Aufzeichnung:

digital

Leistungsaufnahme:

6 W

Max. Übertragungsrate:

6 Mbit/s

Breite:

315 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

242 mm

DS-7204HQHI-K1/P/A DVR POC 3MP