HIKOKI POWER TOOLS - HIAWR22SEWAZ AVVITAT. IMPULSI, 620NM QUADRO 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 800 W
Leerlaufdrehzahl - 1400...1400 1/min
Werkzeugaufnahme - 3/4 Zoll
Maschinengewicht - 4.6 kg
Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4966376290116
Artikelnummer
HIAWR22SEWAZ
Herstellernummer
WR22SEWAZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
800 W
Leerlaufdrehzahl:
1400...1400 1/min
Werkzeugaufnahme:
3/4 Zoll
Maschinengewicht:
4.6 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Schlagzahl:
2000...2000 1/min
Max. Drehmoment:
620 Nm
Schraubendurchmesser:
14...24 mm
Länge:
280 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
280 mm