Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIAWR18DBDL2WPZ AVVIT. IMPULSI 18V, QU.1/2 , 2X5.0AH - WR18DBDL2WPZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAWR18DBDL2WPZ AVVIT. IMPULSI 18V, QU.1/2 , 2X5.0AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2

  • Akkukapazität - 5 Ah

  • Max. Drehmoment - 305 Nm

  • Gewicht mit Akkupack - 1.8 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376322763

Artikelnummer

HIAWR18DBDL2WPZ

Herstellernummer

WR18DBDL2WPZ

Hersteller

HIA

Nennspannung:

18 V

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Akkukapazität:

5 Ah

Max. Drehmoment:

305 Nm

Gewicht mit Akkupack:

1.8 kg

Mit Ladegerät:

ja

Werkzeugaufnahme:

1/2 Zoll Außenvierkant

Schlagzahl:

3600 1/min

Leerlaufdrehzahl:

0...2700 1/min

Länge:

145 mm

Höhe:

244 mm

Avvitatore ad impulso veloce e molto potente da 18 V, leggero, bilanciato e estremamente compatto, è conforme al grado di protezione IP56, contro acqua e polveri, che gli consente di lavorare in ambienti molto polverosi e sotto forti getti d'acqua diretti, senza alcun problema. Super performante essendo dotato dell'esclusiva tecnologia BRUSHLESS di Hitachi che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni. Dispone della selezione elettronica di ben 4 velocità tramite apposito pulsante, tra cui l'ultima specifica per serraggi di bulloni e dadi su materiali ad altro grado difinitura, in quanto dotata di stop automatico dopo solo 10 battute. Questa macchina può perciò coprire una vastissima gamma di utilizzi diversi con coppie di serraggio variabili a seconda della velocità selezionata, permettendo di scegliere quella ottimale per la tipologia di lavoro che si vuole eseguire. Presenta un sicuro sistema di ritenzione bussola, costituito da un anello frizione e da un foro di inserimento spinotto nell’alberino, ed un’ottima protezione esterna del carter battente in policarbonato. E' inoltre dotato di una potente luce a led incorporata nella macchina, per illuminare ottimamente la zona di lavoro con il comando dell'accensione diversificato (automatico o manuale) e dell'indicatore di stato di carica della batteria. Ideale per avvitare e svitare bulloni standard (M10~M20) e bulloni ad alta resistenza (M10~M16).