HIKOKI POWER TOOLS - HIAWH12DAW4Z AVVIT. IMPULSI 12V, HEX1/4 , CORPO - WH12DAW4Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Mit Ladegerät - nein
Gewicht mit Akkupack - 1.1 kg
Schlagzahl - 3200 1/min
Packung
1 ST
EAN
4966376329960
Artikelnummer
HIAWH12DAW4Z
Herstellernummer
WH12DAW4Z
Hersteller
HIA
Nennspannung:
12 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
nein
Gewicht mit Akkupack:
1.1 kg
Schlagzahl:
3200 1/min
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Innensechskant
Leerlaufdrehzahl:
2700...2700 1/min
Länge:
150 mm
Höhe:
217 mm


