HIKOKI POWER TOOLS - HIASV12VUAZ LEVIGATRICE ORBITALE 300W - SV12VUAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 300 W
Spannung - 230 V
Frequenz - 50...60 Hz
Schleifplattenlänge - 228 mm
Schleifplattenbreite - 114 mm
Packung
1 ST
EAN
4966376279784
Artikelnummer
HIASV12VUAZ
Herstellernummer
SV12VUAZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
300 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Schleifplattenlänge:
228 mm
Schleifplattenbreite:
114 mm
Leerlaufdrehzahl:
4000...10000 1/min
Schwingkreisdurchmesser:
2.4 mm
Hubzahl:
4000...10000 1/min
Länge:
300 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
180 mm
Maschinengewicht:
2.8 kg