HIKOKI POWER TOOLS - HIARB36DAW4Z SOFFIATORE 36V, SOLO CORPO - RB36DAW4Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 36 V
Gewicht mit Akkupack - 3.5 kg
Absaugleistung - 680 m³/min
Blasgeschwindigkeit - 1 km/h
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Packung
1 ST
EAN
4966376317523
Artikelnummer
HIARB36DAW4Z
Herstellernummer
RB36DAW4Z
Hersteller
HIA
Nennspannung:
36 V
Gewicht mit Akkupack:
3.5 kg
Absaugleistung:
680 m³/min
Blasgeschwindigkeit:
1 km/h
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
nein
Drehzahl:
20500 1/min


