Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIAR18DSLW4Z ASPIRATORE 18V, SOLO CORPO.

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAR18DSLW4Z ASPIRATORE 18V, SOLO CORPO.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge pro Saugmotor - 11.67 l/s

  • Behältervolumen - 0.67 l

  • Maschinengewicht - 1.5 kg

  • Max. Unterdruck - 40 mbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376317349

Artikelnummer

HIAR18DSLW4Z

Herstellernummer

R18DSLW4Z

Hersteller

HIA

Luftmenge pro Saugmotor:

11.67 l/s

Behältervolumen:

0.67 l

Maschinengewicht:

1.5 kg

Max. Unterdruck:

40 mbar

Comodo e performante aspiratore portatile, funzionante con batterie al litio da 18 V di tipo slide, dotato di ottima capacità di raccolta e caratterizzato dalla semitrasparenza del contenitore polveri per monitorarne facilmente lo spazio utile rimanente.Pulizia fine di interni di automobili, luoghi di lavoro, aspirazione di piccole quantità di sostanze liquide.