HIKOKI POWER TOOLS - HIAHTA04011522 DISCO ABR. LAMELL. R842 D.115MM G40 - HTA04011522
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scheibendurchmesser - 115 mm
Bohrungsdurchmesser - 22.2 mm
Körnung - 40
Anwendung - schleifen
Geeignet für Metall - ja
Packung
10 ST
EAN
3157625780507
Artikelnummer
HIAHTA04011522
Herstellernummer
HTA04011522
Hersteller
HIA
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.2 mm
Körnung:
40
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Metall:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
I dischi abrasivi lamellari Hitachi sono prodotti secondo i più alti standard di mercato, permettendo un utilizzo controllato e garantendo un consumo uniforme del materiale da trattare. Questi speciali dischi sono adatti per lavori di lucidatura, rimozione di ruggine e vernici su superfici in acciaio, acciaio inox, legno, stucchi e plastiche. Il supporto è in fibra ecocompatibile, la grana è bilamellare in ossido di zirconio.


