HIKOKI POWER TOOLS - HIAG13SWYM SMERIGLIATRICE ANGOLARE 1.200 W 11.500 G - G13SWYM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1200 W
Max. Scheibendurchmesser - 125 mm
Leerlaufdrehzahl - 11500...11500 1/min
Werkzeugaufnahme - M14
Maschinengewicht - 2.3 kg
Packung
1 ST
EAN
7449079629799
Artikelnummer
HIAG13SWYM
Herstellernummer
G13SWYM
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Leerlaufdrehzahl:
11500...11500 1/min
Werkzeugaufnahme:
M14
Maschinengewicht:
2.3 kg
Frequenz:
50...60 Hz
Spannung:
230 V
Breite:
145 mm
Länge:
277 mm
Höhe:
125 mm


