HIKOKI POWER TOOLS - HIADV18DDWQZ TRAPANO AVVIT. PERCUSS. 18V, 2X3.0AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 3 Ah
Bohrfutter-Spannweite - 2...13 mm
Gewicht mit Akkupack - 1.4 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0...440 1/min
Packung
1 ST
EAN
4966376334643
Artikelnummer
HIADV18DDWQZ
Herstellernummer
DV18DDWQZ
Hersteller
HIA
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
3 Ah
Bohrfutter-Spannweite:
2...13 mm
Gewicht mit Akkupack:
1.4 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0...440 1/min
Mit Ladegerät:
ja
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Max. Drehmoment:
55 Nm
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0...1700 1/min
Drehmomenteinstellung:
0.6...4 Nm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
36 mm
Länge:
170 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
216 mm