Startseite
Nicht mehr in Produktion

HIKOKI POWER TOOLS - HIADV18DBSLWFZ TRAPANO AVVIT. PERCUSS. 18V, 2X5.0AH

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIADV18DBSLWFZ TRAPANO AVVIT. PERCUSS. 18V, 2X5.0AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 5 Ah

  • Bohrfutter-Spannweite - 1.5...13 mm

  • Gewicht mit Akkupack - 2 kg

  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0...400 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376326419

Artikelnummer

HIADV18DBSLWFZ

Herstellernummer

DV18DBSLWFZ

Hersteller

HIA

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

5 Ah

Bohrfutter-Spannweite:

1.5...13 mm

Gewicht mit Akkupack:

2 kg

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0...400 1/min

Mit Ladegerät:

ja

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Max. Drehmoment:

70 Nm

Akkubeschaffenheit:

Lithium-Ionen

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0...1800 1/min

Drehmomenteinstellung:

1...4.5 Nm

Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:

13 mm

Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:

50 mm

Länge:

189 mm

Breite:

78 mm

Höhe:

253 mm

Potente trapano avvitatore a percussione reversibile da 18 V dotato di due batterie al Litio super-performanti da 5 Ah. Leggero e veloce è dotato dell'esclusiva e celebre tecnologia BRUSHLESS di Hitachi che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni. Assenza completa di attrito e scintille, interruttore sottoposto solo a correnti pilota non elevate = rendimento + 50%! rispetto ad un motore tradizionale! Dalle dimensioni molto compatte, solo 189 mm di lunghezza, è dotato di un ottimo sistema di controllo a retroazione che permette una forza e velocità di lavoro sempre costanti e, grazie alle 2 velocità meccaniche, può raggiungere il valore di ben 70 Nm di coppia max. in avvitatura in presa diretta. Il prestigioso mandrino auto-serrante a ghiera unica c/blocco alberino è interamente metallico di serie mentre la ghiera frizione maggiorata anti-usura con 22 regolazioni della coppia di serraggio consente un lavoro molto comodo e durevole nel tempo. Sistema di raffreddamento ottimale e rinnovato design cibernetico con rivestimento gommato su tutta la superficie molto ergonomico. Luce a led incorporata con accensione automatica ed indicatore livello batteria sempre attivo durante il lavoro. Per professionisti: da usare per svitare e avvitare vari tipi di viti fino a 8 x 100 mm nel legno e viti metriche standard M6. Adatto per forare fino a 50 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio dolce e alluminio, 16 mm nel cemento e 13 mm nel mattone e laterizio in genere.