HIKOKI POWER TOOLS - HIADV12DAW4Z TRAPANO AVVIT. PERCUSS. 12V, CORPO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Mit Ladegerät - nein
Gewicht mit Akkupack - 1.2 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0...350 1/min
Packung
1 ST
EAN
4966376329717
Artikelnummer
HIADV12DAW4Z
Herstellernummer
DV12DAW4Z
Hersteller
HIA
Nennspannung
12 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus
0
Mit Ladegerät
nein
Gewicht mit Akkupack
1.2 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
0...350 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
0...1400 1/min
Max. Drehmoment
38 Nm
Drehmomenteinstellung
0.6...4 Nm
Bohrfutter-Spannweite
0.8...10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang
29 mm
Länge
181 mm
Breite
65 mm
Höhe
217 mm
Trapano avvitatore con percussione a batteria a 12V Peak compatto, versione solo base, veloce, potente e maneggevole con un ottimo rapporto peso/potenza che garantisce ottime prestazioni di lavoro. - Nuovo ed accattivante design - Il più compatto e veloce della sua classe - Luce a Led automatica - Mandrini autoserrante a ghiera singola. Foratura di legno, plastica, acciaio, alluminio metalli vari. Foratura di mattoni, pannelli di cemento, laterizi vari. Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.