HIKOKI POWER TOOLS - HIADS12DDWHZ TRAPANO AVVIT. 12V, 2X4.0AH
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 4 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Mit Ladegerät - ja
Gewicht mit Akkupack - 1.1 kg
Packung
1 ST
EAN
4966376325368
Artikelnummer
HIADS12DDWHZ
Herstellernummer
DS12DDWHZ
Hersteller
HIA
Nennspannung
12 V
Akkukapazität
4 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus
2
Mit Ladegerät
ja
Gewicht mit Akkupack
1.1 kg
Akkubeschaffenheit
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
0...440 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
0...1700 1/min
Max. Drehmoment
38 Nm
Drehmomenteinstellung
0.5...5 Nm
Bohrfutter-Spannweite
0.8...10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang
29 mm
Länge
149 mm
Breite
65 mm
Höhe
219 mm
Trapano avvitatore a batteria a 12V Peak super compatto, velocissimo e potente con il motore brushless che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro. Potente motore Brushless a 12V. Nuovo ed accattivante design. Il più compatto e veloce della sua classe. Luce a Led automatica. Mandrini autoserrante a ghiera singola. Equipaggiato con le nuove batterie al litio slide con indicatore a 12V (Peak). Foratura di legno, plastica, acciaio, alluminio metalli vari. Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.