HIKOKI POWER TOOLS - HIADH28PMY2WSZ TASSELLATORE 850W, 28MM, 3 MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 850 W
Leerlaufdrehzahl - 0...1100 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 3 J
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht - 3.2 kg
Packung
1 ST
EAN
4966376327768
Artikelnummer
HIADH28PMY2WSZ
Herstellernummer
DH28PMY2WSZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
850 W
Leerlaufdrehzahl:
0...1100 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
3 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht:
3.2 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
50 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
28 mm
Max. Schlagzahl:
4300 1/min
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
32 mm
Länge:
430 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
198 mm


