HIKOKI POWER TOOLS - HIADH24PG2WSZ TASSELLATORE 730W, 24MM, 2 MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 730 W
Leerlaufdrehzahl - 0...1050 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 2.7 J
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht - 2.8 kg
Packung
1 ST
EAN
4966376327003
Artikelnummer
HIADH24PG2WSZ
Herstellernummer
DH24PG2WSZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
730 W
Leerlaufdrehzahl:
0...1050 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2.7 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht:
2.8 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
50 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
24 mm
Max. Schlagzahl:
3950 1/min
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
32 mm
Länge:
349 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
198 mm


