HIKOKI POWER TOOLS - HIAD13VGWUZ TRAPANO ROTATIVO, 710W, 0-600 GIRI/MIN, - D13VGWUZ
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 710 W
Bohrfutter-Spannweite - 1.5...13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang - 13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang - 40 mm
Maschinengewicht - 2.1 kg
Packung
1 ST
EAN
4966376271023
Artikelnummer
HIAD13VGWUZ
Herstellernummer
D13VGWUZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
710 W
Bohrfutter-Spannweite:
1.5...13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
40 mm
Maschinengewicht:
2.1 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Ausführung Bohrfutter:
Schnellspann
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll x 20 Zoll UNF
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0...600 1/min
Max. Drehmoment:
78.7 Nm
Länge:
290 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
200 mm


