HIKOKI POWER TOOLS - HIACN16SAUAZ RODITRICE TAGLIO 1,6-2,3MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 400 W
Leerlaufhubzahl - 2300 1/min
Maschinengewicht - 1.6 kg
Spannung - 230 V
Frequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4966376269969
Artikelnummer
HIACN16SAUAZ
Herstellernummer
CN16SAUAZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
400 W
Leerlaufhubzahl:
2300 1/min
Maschinengewicht:
1.6 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Schneidspurbreite:
5 mm
Länge:
250 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
176 mm
Roditrice ancora più piccola, leggera e veloce del modello precedente (CN16). Fornita di interruttore a cursore adattato all'impugnatura presenta un'elevata precisione di taglio con espulsione del truciolo verso il basso. Adatta anche al taglio di lamiere grecate grazie alla possibilità di orientare facilmente il punzone in 3 posizioni diverse. Taglio di lamiera in acciaio normale 1,6 mm, lamiera in acciaio inox 1,2 mm, lamiera in alluminio 2,3 mm.