HIKOKI POWER TOOLS - HIAC9U3WBZ SEGA CIRCOLARE 2000W D.235MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 2000 W
Sägeblattdurchmesser - 235 mm
Schnitttiefe (90°) - 86 mm
Leerlaufdrehzahl - 5200...5200 1/min
Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4966376293520
Artikelnummer
HIAC9U3WBZ
Herstellernummer
C9U3WBZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Sägeblattdurchmesser:
235 mm
Schnitttiefe (90°):
86 mm
Leerlaufdrehzahl:
5200...5200 1/min
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Sägeblattbohrung:
30 mm
Schnitttiefe (45°):
65 mm
Länge:
397 mm
Breite:
282 mm
Höhe:
296 mm
Maschinengewicht:
7.2 kg