Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIAC7U3W1Z SEGA CIRCOLARE 1300W D.190MM - C7U3W1Z

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAC7U3W1Z SEGA CIRCOLARE 1300W D.190MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1300 W

  • Spannung - 230 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Sägeblattdurchmesser - 190 mm

  • Sägeblattbohrung - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376292707

Artikelnummer

HIAC7U3W1Z

Herstellernummer

C7U3W1Z

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

1300 W

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Sägeblattdurchmesser:

190 mm

Sägeblattbohrung:

30 mm

Schnitttiefe (45°):

48 mm

Schnitttiefe (90°):

66 mm

Leerlaufdrehzahl:

5800...5800 1/min

Länge:

314 mm

Breite:

227 mm

Höhe:

250 mm

Maschinengewicht:

4.7 kg

Sega circolare leggera, bilanciata e poco rumorosa caratterizzata dal tipico design cibernetico molto ergonomico. Dotata di base in alluminio pressofuso placcata nichel, resistente all'usura e ai colpi accidentali, carter lama sempre in alluminio per un’aumentata robustezza, presenta una decisa azione soffiante sulla zona di taglio per una migliorata pulizia e precisione. Carter ingranaggi in lega di magnesio robusto e leggero. Le spazzole sono accessibili dall’esterno per una pratica sostituzione. Doppio sistema per fissare l'angolazione del taglio grazie a due pomelli separati che assicurano un'elevata precisione di taglio. Lama al widia, comoda regolazione della profondità di taglio, dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione della lama. Dispone anche di un coltello guida lama che aiuta la precisione del taglio. La lunghezza del cavo di alimentazione è diventata di 4 metri, in aggiunta è presente un nuovo ritentore per consentire di posizionarlo a piacere aumentando così la versatilità di utilizzo. Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, taglia vari tipi di legno ad una profondità massima di 66 mm a 90 gradi e di 48 mm a 45 gradi.