Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2PK1604K TERM. PVDF RIB. C/STAFFA 16X1/2 (40 MM) - 2PK1604K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Form - rechtwinklig

  • Systemgebunden - ja

  • Anschluss - Pressmuffe

  • Gewindemaß Armatur - 1/2 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

5414764055421

Artikelnummer

CPL2PK1604K

Herstellernummer

2PK1604K

Hersteller

CPL

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Form:

rechtwinklig

Systemgebunden:

ja

Anschluss:

Pressmuffe

Gewindemaß Armatur:

1/2 Zoll

Länge Anschluss 1:

52 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

25 mm

Länge Anschluss 2:

30 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

16 mm

Länge ab Wandplatte:

56 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

Zeta-Wert:

1.441

Konturcode:

TH

Terminale con staffa ribassato in PVDF Il PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione. Estremamente flessibile, il PVDF è impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica. CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA 2PK-1604K 10 50 16x1/2"