Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL22020 CURVA DI SOSTEGNO 90° IN PLASTICA 20 MM

KopierenKopieren
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL22020 CURVA DI SOSTEGNO 90° IN PLASTICA 20 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001524626

Artikelnummer

CPL22020

Herstellernummer

22020

Hersteller

CPL

UFH-22017/020 CURVA DI SOSTEGNO 90° ø20mm PLASTICA