HENCO - CAPPELLOTTO - CPL200PXC1720 TUBO RETICOLATO 5L PE-XC 17X2 ROT. 200 M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 17 mm
Nenndurchmesser - DN 12
Material Zwischenschicht - Kunststoff
Mit Mantelrohr - nein
Mit thermischer Isolierung - nein
Packung
200 M
EAN
5414764129344
Artikelnummer
CPL200PXC1720
Herstellernummer
200PXC1720
Hersteller
CPL
Rohraußendurchmesser:
17 mm
Nenndurchmesser:
DN 12
Material Zwischenschicht:
Kunststoff
Mit Mantelrohr:
nein
Mit thermischer Isolierung:
nein
Wandstärke:
2 mm
Qualitätsklasse Außenschicht:
PE-Xc
Stärke thermische Isolierung:
0 mm
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Material Innenschicht:
Kunststoff
Glasfaserverstärkt:
nein
Qualitätsklasse Innenschicht:
PE-Xc
Qualitätsklasse Zwischenschicht:
EVOH
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
6 bar
Material Außenschicht:
Kunststoff
Min. Biegeradius:
85 mm
Lambdawert:
0.36 W/(m.K)
Außendurchmesser der thermischen Isolierung:
0 mm
Diffusionsdicht:
ja
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):
70 °C
Wandrauheit:
0.007 mm
Verschlossen:
nein
Ausdehnungskoeffizient:
0.18 mm/(m.K)