HENCO - CAPPELLOTTO - CPL15PK2626 MANICOTTO PVDF 26X26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Anschluss 1 - Pressmuffe
Ausführung - 1-teilig
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 26 mm
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 15
Packung
5 ST
EAN
5414764017351
Artikelnummer
CPL15PK2626
Herstellernummer
15PK2626
Hersteller
CPL
Werkstoff des Anschlusses 1:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Anschluss 1:
Pressmuffe
Ausführung:
1-teilig
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
26 mm
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 15
Form:
gerade
Oberflächenschutz Anschluss 1:
unbehandelt
Reduzierend:
nein
Anschluss 2:
Pressmuffe
Werkstoff des Anschlusses 2:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Oberflächenschutz Anschluss 2:
unbehandelt
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
26 mm
Exzentrisch:
nein
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 15
Oberflächenbehandlung Anschluss 1:
unbehandelt
Systemgebunden:
ja
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Oberflächenbehandlung Anschluss 2:
unbehandelt
Länge:
80 mm
Druckstufe Flansch:
PN 16
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mit Stoßnocken:
nein
Radius des Bogens:
0 mm
Wanddicke Anschluss 1:
0.625 mm
Länge Anschluss 1:
40 mm
Mit Entlüfter:
nein
Verschlossen:
nein
Standard Dimension Ratio (SDR):
0
Wanddicke Anschluss 2:
0.625 mm
Länge Anschluss 2:
40 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
13 mm
Mit Entleerungsventil:
nein
Schlüsselgröße Spannschloss:
0 mm
Ringsteifigkeitsklasse:
sonstige
Zeta-Wert:
0.504
FM-Prüfung:
nein
Schlüsselweite:
0 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
13.5 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
LPCB-Prüfung:
nein
ULC-Farbe:
nein
UL-Prüfung:
nein



