HENCO - CAPPELLOTTO - CPL15PK1616 MANICOTTO PVDF 16X16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Anschluss 1 - Pressmuffe
Ausführung - 1-teilig
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 16 mm
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 8
Packung
10 ST
EAN
5414764017238
Artikelnummer
CPL15PK1616
Herstellernummer
15PK1616
Hersteller
CPL
Werkstoff des Anschlusses 1:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Anschluss 1:
Pressmuffe
Ausführung:
1-teilig
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
16 mm
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 8
Form:
gerade
Oberflächenschutz Anschluss 1:
unbehandelt
Reduzierend:
nein
Anschluss 2:
Pressmuffe
Werkstoff des Anschlusses 2:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Oberflächenschutz Anschluss 2:
unbehandelt
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
16 mm
Exzentrisch:
nein
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 8
Oberflächenbehandlung Anschluss 1:
unbehandelt
Systemgebunden:
ja
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Oberflächenbehandlung Anschluss 2:
unbehandelt
Länge:
73.5 mm
Druckstufe Flansch:
PN 16
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mit Stoßnocken:
nein
Radius des Bogens:
0 mm
Wanddicke Anschluss 1:
2 mm
Länge Anschluss 1:
37 mm
Mit Entlüfter:
nein
Verschlossen:
nein
Standard Dimension Ratio (SDR):
0
Wanddicke Anschluss 2:
2 mm
Länge Anschluss 2:
37 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
10 mm
Mit Entleerungsventil:
nein
Schlüsselgröße Spannschloss:
0 mm
Ringsteifigkeitsklasse:
sonstige
Zeta-Wert:
0.689
FM-Prüfung:
nein
Schlüsselweite:
0 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
10 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
LPCB-Prüfung:
nein
ULC-Farbe:
nein
UL-Prüfung:
nein



