HENCO - CAPPELLOTTO - CPL11PK261620 TEE RIDOTTO CENTRALE E LAT.PVDF 26X16X20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 15
Ausführung - T-Stück
Anschluss 1 - Pressmuffe
Oberflächenschutz Anschluss 1 - unbehandelt
Packung
5 ST
EAN
5414764011694
Artikelnummer
CPL11PK261620
Herstellernummer
11PK261620
Hersteller
CPL
Werkstoff des Anschlusses 1:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 15
Ausführung:
T-Stück
Anschluss 1:
Pressmuffe
Oberflächenschutz Anschluss 1:
unbehandelt
Anschluss 2:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 8
Werkstoff des Anschlusses 2:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Anschluss 3:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 3:
DN 10
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
26 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
16 mm
Werkstoff des Anschlusses 3:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Oberflächenschutz Anschluss 2:
unbehandelt
Reduzierend:
ja
Oberflächenbehandlung Anschluss 1:
unbehandelt
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
20 mm
Mehrteilig:
nein
Oberflächenschutz Anschluss 3:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 2:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 3:
unbehandelt
Länge Anschluss 1:
51.5 mm
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Schlüsselgröße Spannschloss:
0 mm
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Systemgebunden:
ja
FM-Prüfung:
nein
Verschlossen:
nein
Mit Stoßnocken:
nein
Länge Anschluss 2:
53 mm
Wanddicke Anschluss 1:
0.625 mm
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Länge Anschluss 3:
51.5 mm
Mit Entleerungsventil:
nein
Wanddicke Anschluss 2:
0.625 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
24.5 mm
Wanddicke Anschluss 3:
0.625 mm
LPCB-Prüfung:
nein
Schlüsselweite:
0 mm
Mit Entlüfter:
nein
Ringsteifigkeitsklasse:
sonstige
Arbeitslänge Anschluss 2:
26 mm
Standard Dimension Ratio (SDR):
0
Arbeitslänge Anschluss 3:
24.5 mm
ULC-Farbe:
nein
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
UL-Prüfung:
nein



