Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL11P262620 TEE OTT. RIDOTTO CENTRALE E LAT.26X26X20 - 11P262620

KopierenKopieren
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL11P262620 TEE OTT. RIDOTTO CENTRALE E LAT.26X26X20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing

  • Werkstoffgüte Anschluss 1 - sonstige

  • Oberflächenschutz Anschluss 1 - unbehandelt

  • Oberflächenbehandlung Anschluss 1 - unbehandelt

  • Werkstoff des Anschlusses 2 - Messing

Packung

  • 5 ST

EAN

5414764011373

Artikelnummer

CPL11P262620

Herstellernummer

11P262620

Hersteller

CPL

Werkstoff des Anschlusses 1:

Messing

Werkstoffgüte Anschluss 1:

sonstige

Oberflächenschutz Anschluss 1:

unbehandelt

Oberflächenbehandlung Anschluss 1:

unbehandelt

Werkstoff des Anschlusses 2:

Messing

Werkstoffgüte Anschluss 2:

sonstige

Oberflächenschutz Anschluss 2:

unbehandelt

Oberflächenbehandlung Anschluss 2:

unbehandelt

Werkstoff des Anschlusses 3:

Messing

Oberflächenschutz Anschluss 3:

unbehandelt

Oberflächenbehandlung Anschluss 3:

unbehandelt

Ausführung:

T-Stück

Fließende Ausführung (mit Innenradius):

nein

Reduzierend:

ja

Mehrteilig:

nein

Systemgebunden:

ja

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 15

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

26 mm

Wanddicke Anschluss 1:

0.625 mm

Anschluss 1:

Pressmuffe

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 15

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

26 mm

Wanddicke Anschluss 2:

0.625 mm

Anschluss 2:

Pressmuffe

Nenndurchmesser Anschluss 3:

DN 10

Rohraußendurchmesser Anschluss 3:

20 mm

Wanddicke Anschluss 3:

0.625 mm

Anschluss 3:

Pressmuffe

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Länge Anschluss 1:

32 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

0 mm

Länge Anschluss 2:

32 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

0 mm

Länge Anschluss 3:

31 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

0 mm

Schlüsselweite:

0 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

Schlüsselweite Überwurfmutter:

0 mm

Ringsteifigkeitsklasse:

sonstige

Standard Dimension Ratio (SDR):

0

Mit Dichtungsmaterial:

ja

Mit Entleerungsventil:

nein

Mit Entlüfter:

nein

Mit Stoßnocken:

nein

Verschlossen:

nein

FM-Prüfung:

nein

LPCB-Prüfung:

nein

ULC-Qualitätskennzeichen:

nein

UL-Prüfung:

nein

HENCO CAPPELLOTTO offre una vasta gamma di prodotti tra cui: TEE OTT. RIDOTTO CENTRALE E LAT.26X26X20, Raccordo a tre vie