Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL10PK502650 TEE RIDOTTO AL CENTRO IN PVDF 50X26X50

KopierenKopieren
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL10PK502650 TEE RIDOTTO AL CENTRO IN PVDF 50X26X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Polyvinylidenfluorid (PVDF)

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 32

  • Ausführung - T-Stück

  • Anschluss 1 - Pressmuffe

  • Oberflächenschutz Anschluss 1 - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

5414764009851

Artikelnummer

CPL10PK502650

Herstellernummer

10PK502650

Hersteller

CPL

Werkstoff des Anschlusses 1:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 32

Ausführung:

T-Stück

Anschluss 1:

Pressmuffe

Oberflächenschutz Anschluss 1:

unbehandelt

Anschluss 2:

Pressmuffe

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 15

Werkstoff des Anschlusses 2:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Anschluss 3:

Pressmuffe

Nenndurchmesser Anschluss 3:

DN 32

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

50 mm

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

26 mm

Werkstoff des Anschlusses 3:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Oberflächenschutz Anschluss 2:

unbehandelt

Reduzierend:

ja

Oberflächenbehandlung Anschluss 1:

unbehandelt

Rohraußendurchmesser Anschluss 3:

50 mm

Mehrteilig:

nein

Oberflächenschutz Anschluss 3:

unbehandelt

Oberflächenbehandlung Anschluss 2:

unbehandelt

Oberflächenbehandlung Anschluss 3:

unbehandelt

Länge Anschluss 1:

79.5 mm

Mit Dichtungsmaterial:

ja

Schlüsselgröße Spannschloss:

0 mm

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Systemgebunden:

ja

FM-Prüfung:

nein

Verschlossen:

nein

Mit Stoßnocken:

nein

Länge Anschluss 2:

65.5 mm

Wanddicke Anschluss 1:

4 mm

Fließende Ausführung (mit Innenradius):

nein

Länge Anschluss 3:

79.5 mm

Mit Entleerungsventil:

nein

Wanddicke Anschluss 2:

3 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

28.5 mm

Wanddicke Anschluss 3:

4 mm

LPCB-Prüfung:

nein

Schlüsselweite:

0 mm

Mit Entlüfter:

nein

Ringsteifigkeitsklasse:

sonstige

Arbeitslänge Anschluss 2:

38.5 mm

Standard Dimension Ratio (SDR):

0

Arbeitslänge Anschluss 3:

28.5 mm

ULC-Farbe:

nein

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

10 bar

UL-Prüfung:

nein

10PK RACCORDO TEE RIDOTTO ø50x26x50mm PVDF PRESSARE